曜日別特売
UH-4126 アルミ角型メスティン CAPTAIN STAG 28750270

 

UH-4126 アルミ角型メスティン CAPTAIN STAG 28750270
UH-4126 アルミ角型メスティン CAPTAIN STAG 28750270

アルミ角型メスティン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード28750270品番UH-4126
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

熱伝導率の高い軽量アルミ合金製、表面には耐食性の高い硬質アルマイト加工済み。
熱が全体に回り、ご飯が大変美味しく炊けます。
炊く、焼く、煮る、茹でる色々な料理に使える。

材質本体・金具・リベット:アルミニウム(表面加工:アルマイト)底の厚さ0.8mm、取っ手:ステンレス鋼、シリコーンゴムブラック質量(g)185製品サイズ(mm)170×115×高さ65(本体のみ)満水容量(L)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする