UE-3585 モンテ ダブルステンレスマグカップ300 CAPTAIN STAG 28750480

モンテ ダブルステンレスマグカップ300

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード28750480品番UE-3585
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

真空二重構造で保温・保冷に1年中使用可能なマグカップ。
ワイヤーハンドルでループロープやハンガーなどに引っ掛けての収納が可能。
姉妹品のモンテダブルステンレスマグカップ350へスタッキング収納が可能。
鮮やかなビタミンカラー。

材質本体内側・外側、ハンドル:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)イエロー容量(mL)300質量(g)252製品サイズ(mm)110×78×高さ88保温効力(℃)42以上(1時間)保冷効力(℃)7以下(1時間)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28750480UE-358525983528UE-3434UE-3585 モンテ ダブルステンレスマグカップ350 CAPTAIN STAG 25983528モンテ ダブルステンレスマグカップ350CAPTAIN STAG1個
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする