ジョイント式携帯箸

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28750568 品番UH-3050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

箸先が箸の持ち手に収納できる、携帯性の高い箸。
持ち手は頑丈で火に強いステンレス。
箸先は希少価値の高い黒檀に、100%天然漆で塗装し、 口当たりの良さを追求しました。
収納ケース付き。

材質箸先部:黒壇(漆塗装)、持手部:ステンレス鋼、収納ケース:ポリエステル 質量(g)セット重量:20 収納寸法(mm)42×135×厚さ12 製品サイズ(mm)箸(使用時):長さ205、箸(収納時):長さ120、収納ケース:42×135
注意
※食洗機不可。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-10
用途:
仕事場で昼食用に
教育・研究機関

最高ですよ!。箸が長いので自分はカップ麺のスリムを食べるが食べやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする