M3×15 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 28757270

六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50本)ねじの呼びM3注文コード28757270品番M3×15
販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。

用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304長さ(mm)15ねじピッチ(mm)0.5頭部形状六角頭部高さ(mm)2ねじの呼びM3六角軸二面幅(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-09
用途: 取付作業
製造業

長いボルトが欲しくて購入しました。20本セットでちょうど良かったです。

対象商品 : 28757480
2025-10-10
用途: L型ステーにエアコン配管パイプの化粧カバーの取り付け固定。
サービス業

ネジ山もしっかりした精度でスムーズにナットで締め付けができました。

2025-05-30
用途: 機械の修理
農・林・水産業

さびないので、肥料散布機の修理に使える。太さの割には安い。

1が参考にしています
2025-05-24
用途: 仕事用
株式会社田島製作所

金属を止める為のボルトとして使用しています。大阪魂ブランドですが他社と変わりなく使用できていて満足しています。

対象商品 : 28758024
2024-08-31
用途: 自動車メンテナンス
有限会社魚利

ホームセンターでも買えますが近年価格が高騰しています
サイズも豊富で大変便利です

対象商品 : 28758399
2024-08-21
用途: 木工組立式什器の部品として使用

コスト&クオリティが優れていると感じる大阪魂ブランドを毎回選んでいます。今のところ裏切られたことはないので、安心感があります。

対象商品 : 28757690
2024-06-25
用途: 自動車整備
本田あつし事務所不動産業

ボルトは大阪魂を中心に購入しています。品質問題なし。種類豊富で助かります。

対象商品 : 28758460
2024-06-29
用途: パネルのジョイント用
卸売・小売業

大阪魂さんの商品は以前から利用させて頂いています。規格サイズが幅広く網羅されていて助かります。商品到着も早いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする