M4×10 六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂 28761278

六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(6本)
ねじの呼びM4
長さ(mm)10
10
6
8
12
14
15
16
18
20
25
22
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
100
150
28
85
90
110
120
130
140
160
95
170
200
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1袋(6本)注文コード28761278品番M4×10
販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。

用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304長さ(mm)10ねじピッチ(mm)0.7頭部形状六角頭部高さ(mm)2.8ねじの呼びM4六角軸二面幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-27
用途: 使い勝手がいい
サービス業

舐めることなく使い勝手がいい、スタンダードのネジです。エンジンルーム内の錆びたスチールネジはこれに交換します。

2025-08-01
用途: 車両整備

車両整備に使いますが、一般的にM5サイズのボルトはHCなどでも扱いが少なく、御社で他の買い物と一緒に買うと便利です。

2025-03-07
用途: 車両架装完成後に装着
株式会社ヒライオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

車両架装完成後に装着して使用しますので防錆/見栄えには抜群です。

対象商品 : 28761996
2024-08-09
用途: 機械のメンテナンス
卸売・小売業

既存のネジが折れたため交換した。問題なく交換できた。

対象商品 : 28761235
2024-04-26
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

小さなねじの六角ボルトはホームセンターては取り扱いのない店が多く、また少量でよかったので助かりました。しかもステンレスなので錆びないのでいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 28761750
2024-07-24
用途: 機械部品の取り付けに使用した。

品質もそこそこで納期が早かったので助かりました。数量が少なく少し割高になりました。

対象商品 : 28761996
2024-05-14
用途: 自動車のメンテナンス

ありそうでなかなか見つからなかったので、モノタロウで取り扱いがあり助かりました。

対象商品 : 28761926
2024-04-05
用途: アングル材の固定用

必要なサイズが必要な数量で購入できたので無駄がなく良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする