曜日別特売
STMS-800S スタイル物干し 角型シングルタイプ アイリスオーヤマ 28765408

 

STMS-800S スタイル物干し 角型シングルタイプ アイリスオーヤマ 28765408
STMS-800S スタイル物干し 角型シングルタイプ アイリスオーヤマ 28765408

スタイル物干し 角型シングルタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード28765408品番STMS-800S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

インテリアに馴染むシンプルな角型のスタイル物干しです。洗濯物を「干して」、乾いたら畳まず「そのまま着る」という方におすすめのデザインタイプです。物干しとしてもパイプハンガーとしても使用できます。床傷付き防止フェルトが付いています。お客様組み立てとなります。

材質パイプ・ハンガーパイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装)、プラスチックパーツ:ナイロン樹脂ブラック質量(g)2600耐荷重(kg)全体10kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×426×1200使用可能目安シャツ・衣類10枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする