曜日別特売
STMS-800HH スタイル物干し 角型ハイタイプ アイリスオーヤマ 28765469

 

STMS-800HH スタイル物干し 角型ハイタイプ アイリスオーヤマ 28765469
STMS-800HH スタイル物干し 角型ハイタイプ アイリスオーヤマ 28765469

スタイル物干し 角型ハイタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1台注文コード28765469品番STMS-800HH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

インテリアに馴染むシンプルな角型のスタイル物干しハイタイプです。洗濯物を「干して」、乾いたら畳まず「そのまま着る」という方におすすめのデザインタイプです。物干しとしてもパイプハンガーとしても使用できます。長物衣類やタオル、バスタオル、小物、ピンチハンガーも干せます。床傷付き防止フェルトが付いています。お客様組み立てとなります。

材質パイプ・ハンガーパイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装)、プラスチックパーツ:ナイロン樹脂ブラック質量(g)3680耐荷重(kg)全体20kg、竿1本あたり10kg、フック1kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×426×1800使用可能目安シャツ・衣類20枚、バスタオル2枚、ピンチハンガーなど
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする