曜日別特売
TLR-4 つっぱりランドリーラック アイリスオーヤマ 28765670

 

TLR-4 つっぱりランドリーラック アイリスオーヤマ 28765670
TLR-4 つっぱりランドリーラック アイリスオーヤマ 28765670
TLR-4 つっぱりランドリーラック アイリスオーヤマ 28765670
TLR-4 つっぱりランドリーラック アイリスオーヤマ 28765670
TLR-4 つっぱりランドリーラック アイリスオーヤマ 28765670

つっぱりランドリーラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ブラック/アッシュグレー
内容量1台注文コード28765670品番TLR-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

省スペースで設置可能な突っ張り式のランドリーラックです。天井と床でつっぱるだけで設置ができます。
つっぱりタイプなので、洗濯機サイズを気にせず設置可能です。洗濯パン上にも設置可能です。(※一部の洗濯パンには設置できない場合があります。)
棚板はL字柵付きで、物の落下を防ぎます。4枚の棚板は8段階高さ調整が可能です。収納物に合わせて自由に調整できます。
フックなので、棚板の移動が簡単にできます。ハンガーバーとS字フック付きで、ハンガーやタオル、ドライヤーなども掛けられ便利です。
リビングやデスク脇、トイレラックなどの壁面収納としてもお使いいただけます。お客様組み立てとなります。

材質パイプ・線材・フック:スチール(エポキシ樹脂塗装)、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)ブラック/アッシュグレー質量(g)12900耐荷重(kg)全体20、棚板1枚あたり5、ハンガー掛け1個あたり1、S字フック1個あたり0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×275×1975~2645適合高さ(mm)床から天井:1975~2645mm棚板寸法(mm)600×235
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする