曜日別特売
AW-950 AIR WALK AIR WALK(エアーウォーク) 28765828

 

AW-950 AIR WALK AIR WALK(エアーウォーク) 28765828
AW-950 AIR WALK AIR WALK(エアーウォーク) 28765828
AW-950 AIR WALK AIR WALK(エアーウォーク) 28765828
AW-950 AIR WALK AIR WALK(エアーウォーク) 28765828

AIR WALK

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)28
ホワイト
内容量1足注文コード28765828品番AW-950
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

脱ぎ履きしやすいゴムヒモタイプ。履き口ベルトでしっかりロック。横からの衝撃にも強い耐滑仕様のアウトソール

用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業形状ミドルカットホワイトサイズ(cm)28材質(ソール)EVA・合成ゴム材質(甲被)合成皮革機能耐滑材質(先芯)合成樹脂甲被タイプひも、マジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28765758
2024-11-21
用途: 自宅での自動車整備とウォーキング

作業用、ウォーキング用に目立つ色にして良かった。
インナーソールがしっかりしていて、歩き易く
インナーソールを追加購入しなくても長時間の使用が出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする