WAVEWAVE
屋内フロアランプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
色
黒
黒
白
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28769906
品番
DH-L1006-BK
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
高い光透過率のアクリルランプシェード。
光の効果は柔らかく絶妙で、眩しくありません。
こだわりのディテール
安定のサークルベース
防水プラグ
足踏みスイッチ
色
黒
電圧(V)
100~220
光源
LED光源23W
明るさ(Lm)
2840-4480
光色
中性光