曜日別特売
HZ-703 百式長編みファスナーブーツ コーコス信岡 28771410

 

HZ-703 百式長編みファスナーブーツ コーコス信岡 28771410
HZ-703 百式長編みファスナーブーツ コーコス信岡 28771410
HZ-703 百式長編みファスナーブーツ コーコス信岡 28771410
HZ-703 百式長編みファスナーブーツ コーコス信岡 28771410
HZ-703 百式長編みファスナーブーツ コーコス信岡 28771410
HZ-703 百式長編みファスナーブーツ コーコス信岡 28771410
HZ-703 百式長編みファスナーブーツ コーコス信岡 28771410
HZ-703 百式長編みファスナーブーツ コーコス信岡 28771410
HZ-703 百式長編みファスナーブーツ コーコス信岡 28771410
HZ-703 百式長編みファスナーブーツ コーコス信岡 28771410
HZ-703 百式長編みファスナーブーツ コーコス信岡 28771410

百式長編みファスナーブーツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)30
内容量1足注文コード28771410品番HZ-703
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

JSAA-A種認定のプロテクティブスニーカー24.5cm~30cmまで幅広いサイズ展開。
JSAA-A種認定のプロテクティブスニーカー。
鋼鉄製先芯入り。
両外側に着脱が容易なファスナー付き。
履き口廻りは靴擦れ防止のパイピングクッション仕様。
ミッドソールはクッション性のあるEVA素材。
アウトソールは油の付着した床面でも変質しにくい耐油性ゴム。
靴内は吸汗速乾性に優れたドライメッシュ素材を使用。

用途
作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
形状ハイカットブラックサイズ(cm)30規格JSAA-A種材質(アッパー)合成皮革・合成繊維標準質量(g/片足)500(26cm)機能耐油性、速乾吸汗、クッション性材質(先芯)鉄鋼甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー後丈(cm)24.5
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする