ML-1050V ミニロッカー フォレストグリーン アイリスオーヤマ 28775348

ML-1050V ミニロッカー フォレストグリーン アイリスオーヤマ 28775348
ML-1050V ミニロッカー フォレストグリーン アイリスオーヤマ 28775348
ML-1050V ミニロッカー フォレストグリーン アイリスオーヤマ 28775348
ML-1050V ミニロッカー フォレストグリーン アイリスオーヤマ 28775348
ML-1050V ミニロッカー フォレストグリーン アイリスオーヤマ 28775348

ミニロッカー フォレストグリーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
高さ(mm)1000
内容量1台注文コード28775348品番ML-1050V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

【組立簡単】【多サイズ展開】【スタック可】お庭や外壁に合わせやすい、ナチュラルで落ち着いたカラーの屋外ミニロッカーです。
灯油ポリタンク(18L)が3本収納できるほか、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。
シャッターはしなやか・スムーズで開閉しやすいです。盗難防止に市販の南京錠が使える金具付きです。
耐荷重100kg(天板)の丈夫さに加え、プラスチック製で錆びず、屋外の雨風から中身をしっかり守ります。
トレンドを抑えた、ブラウン・アイボリー・フォレストグリーンの3色展開で用途に合わせてお選びいただけます。
プラスドライバー1本で組立可能です。(参考:600mmを社員1人(初組立)で約20分)
同じ幅・奥行きのアイリスロッカーシリーズはスタッキングが可能です。(積みすぎにご注意ください。下段に重いものを収納すると安定した状態になります。)
↓スタック可能ロッカー
・ML-600V
・ML-800V
・ML-1050V
・ML-1200V

用途
園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管に
材質本体:ポリプロピレン、シャッター:PVC質量(kg)16.9フォレストグリーン高さ(mm)1000奥行(mm)520間口(mm)900耐荷重(kg)天板・固定棚板100内寸法(mm)約800×470×350・500棚板数(枚)固定1扉形式シャッター(横型)
注意
※お客様組立品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,700/税込2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする