RA3026-PTN2 エンジン刈払機 新ダイワ 28779959

エンジン刈払機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
ハンドル形状ループハンドル
内容量1台注文コード28779959品番RA3026-PTN2
参考基準価格(税別)¥79,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

DS-5A標準装備!
ナイロン刈払機がリニューアル

付属品ナイロンカッター(DS-5A)、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、へクスレンチ、回り止め棒使用燃料2サイクル混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1785×314×354乾燥質量(kg)4.4燃料タンク容量(L)0.7スロットル方式ツインスロットル始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)ハンドル形状ループハンドル振動3軸合成値(m/s2)4.7排気量(cm3)25.4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新ダイワ ナイロンカッター刈払機 RA3026-N2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする