曜日別特売
ORICO-2521U3-V1-BK-EP 2.5インチ HDD/SSD ケース USB3.0 SATA 最大6TB対応 工具不要 ORICO 28782890

 

ORICO-2521U3-V1-BK-EP 2.5インチ HDD/SSD ケース USB3.0 SATA 最大6TB対応 工具不要 ORICO 28782890
ORICO-2521U3-V1-BK-EP 2.5インチ HDD/SSD ケース USB3.0 SATA 最大6TB対応 工具不要 ORICO 28782890
ORICO-2521U3-V1-BK-EP 2.5インチ HDD/SSD ケース USB3.0 SATA 最大6TB対応 工具不要 ORICO 28782890
ORICO-2521U3-V1-BK-EP 2.5インチ HDD/SSD ケース USB3.0 SATA 最大6TB対応 工具不要 ORICO 28782890

2.5インチ HDD/SSD ケース USB3.0 SATA 最大6TB対応 工具不要

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28782890品番ORICO-2521U3-V1-BK-EP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

2.5インチHDD/SSDを装着でき持ち運び自由です。
USB3.0、UASP対応で快適なデータのやりとりが可能です。
2.5インチのSATA SSD/HDD(7mm、9.5mm )を6TBまで対応します。

用途
内蔵HDD/SSDを外付け用として
ブラック出力USB3.0(B)対応OSWindows、Mac、Linux寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×80×15入力SATA3.0対応2.5インチケーブルUSB3.0(B to A)ケーブル長(mm)300伝送速度(Gbps)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする