LGC51151K シーリングライト Panasonic(パナソニック) 28785437

シーリングライト

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送90日以内出荷とは
適用畳数~12畳
消費電力(W)(昼光色)41.3
光束(Lm)(昼光色)4800
内容量1台注文コード28785437品番LGC51151K
参考基準価格(税別)¥92,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

テクスチャーのあるブラックとダークカラーの木調シートで、空間を引き締めます。
点灯時は側面の木調シートが透け、印象的なやわらかい明るさを広げます。
虫・ホコリの入りにくい構造

付属品専用リモコン送信器仕様(LED・電源ユニット)内蔵幅(mm)Φ551カバー乳白つや消し質量(kg)1.9(側面木調シート張り)ダークブラウン取付天井直付型高さ(mm)136取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100消費電力(W)(昼光色)41.3スイッチ普段←→常夜灯仕上(木製)ブラックレザーサテン仕上色温度(K)6500~2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)(昼光色)116.2光源寿命40000時間光束(Lm)(昼光色)4800リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色明るさ約6200K、約120%/49.7W演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)適用畳数~12畳LED交換不可
注意
※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。また壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする