付属品専用リモコン送信器仕様(LED・電源ユニット)内蔵幅(mm)Φ514カバー乳白つや消し質量(kg)1.6取付天井直付型高さ(mm)122取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100消費電力(W)(昼光色)27.6スイッチ普段←→常夜灯色温度(K)6500~2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)(昼光色)123.1光源寿命40000時間光束(Lm)(昼光色)3400リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色明るさ約6200K、約120%/33.2Wグリーン購入法適合演色指数(Ra)83枠ピンク調光の可否可能(リモコンで100~5%)適用畳数~6畳LED交換不可