曜日別特売
NC-1071/シルバー/4L+SK23011K90 Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V NSP 28789174

NC-1071/シルバー/4L+SK23011K90 Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V NSP 28789174
NC-1071/シルバー/4L+SK23011K90 Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V NSP 28789174
NC-1071/シルバー/4L+SK23011K90 Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V NSP 28789174
NC-1071/シルバー/4L+SK23011K90 Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V NSP 28789174
NC-1071/シルバー/4L+SK23011K90 Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V NSP 28789174
NC-1071/シルバー/4L+SK23011K90 Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V NSP 28789174
NC-1071/シルバー/4L+SK23011K90 Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V NSP 28789174
NC-1071/シルバー/4L+SK23011K90 Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V NSP 28789174
NC-1071/シルバー/4L+SK23011K90 Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V NSP 28789174

Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1セット注文コード28789174品番NC-1071/シルバー/4L+SK23011K90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

視認性を確保し安全と快適を融合した反射材ベスト
反射材付の為、林業や道路工事等、安全の為に視認性を高めたい方にお勧め

モード
【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様スーパーチタン加工、タチエリ・ベスト(反射材仕様)セット内容空調服(R)ワンタッチファン(ブラック)(FA23112シリーズ)/空調服(R)バッテリー(BT23211)/空調服(R)バッテリーケース(CA23510)/空調服(R)ケーブル(CB23311)/空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)シルバーサイズ4L胸囲(cm)140肩幅(cm)51着丈(cm)70裾廻り(cm)97(最大127)動作時間5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V]素材ポリエステル最大風量(L/min)106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V]
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする