W120×D30×H150-4 軽中量棚200kg 単体 キタジマ 28791456

 

W120×D30×H150-4 軽中量棚200kg 単体 キタジマ 28791456
W120×D30×H150-4 軽中量棚200kg 単体 キタジマ 28791456
W120×D30×H150-4 軽中量棚200kg 単体 キタジマ 28791456
W120×D30×H150-4 軽中量棚200kg 単体 キタジマ 28791456
W120×D30×H150-4 軽中量棚200kg 単体 キタジマ 28791456
W120×D30×H150-4 軽中量棚200kg 単体 キタジマ 28791456
W120×D30×H150-4 軽中量棚200kg 単体 キタジマ 28791456

軽中量棚200kg 単体

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
高さ(mm)1500
奥行(mm)300
間口(mm)1200
棚段数4
内容量1台注文コード28791456品番W120×D30×H150-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ボルトレスで組立が非常に簡単です。
置くモノに合わせて段の変更が簡単です。

用途
倉庫、工場などの工具や備品の収納に。
耐荷重(kg/段)200外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×300×1500棚段数(段)4アイボリー高さ(mm)1500材質(本体)スチールタイプ単体奥行(mm)300間口(mm)1200棚段数4棚ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/段)200
注意
※組立は説明書に従って正しく組み立てて下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28792104
2024-06-30
用途: 組み立て簡単ということで購入したが
株式会社トラスト工業

錆びてたし繋ぎ目が潰れてる所多数で組み立ても苦労しました

1が参考にしています
対象商品 : 28791587
2022-01-21
用途: 倉庫の中の整理棚
チェリッシュ株式会社不動産業

組み立てが簡単と書いてありましたが 女性が行うには力が必要で大変でした。でもしっかりしています。

1が参考にしています
対象商品 : 28791989
2020-03-07
用途: 洗車用具の整理・管理用
自動車・二輪車・自転車関連業

以前サイズ違いを購入し、丈夫で安定感もあるので
安心して購入できました。
組み立ても難しくなく、別売りで棚も購入できるので
用途に合わせてアレンジして使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 28791499
2022-06-15
用途: 書類整理

天板が最上部固定でなくて、下に可動できればよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする