中部コーポレーション
横断溝・側溝用細目スチールグレーチング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
溝幅(mm)
300
150
250
350
400
450
500
550
600
適合荷重
総質量2000kgまで
5.0KN/m<sup>2</sup>
総質量2000kgまで
総質量14000kgまで
総質量25000kgまで
総質量6000kgまで
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
28793319
品番
CXHB325-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,000
横断溝・側溝用細目スチールグレーチングです。
用途
横断溝・側溝用
溝幅(mm)
300
種類
みぞぶた
ピッチ
細目
材質
スチール
寸法(mm)
【グレーチング】b997×a400×h25
適合荷重
総質量2000kgまで
グレーチング質量(kg)
22.3/m
ピッチ(mm)
【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※3枚以上ご注文の際は分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は別売りとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28793319
CXHB325-3
01246622
CXHB325-3
横断・側溝用細目溝蓋
中部コーポレーション
1枚
¥
21,980
税込
¥
24,178
注文コードが変更になりました