中部コーポレーション
横断溝・側溝用細目スチールグレーチング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
溝幅(mm)
400
150
250
350
400
450
500
550
600
適合荷重
総質量6000kgまで
5.0KN/m<sup>2</sup>
総質量2000kgまで
総質量14000kgまで
総質量25000kgまで
総質量6000kgまで
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
28793416
品番
CXHB338-4
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
横断溝・側溝用細目スチールグレーチングです。
用途
横断溝・側溝用
長さ(mm)
997
溝幅(mm)
400
種類
みぞぶた
ピッチ
細目
材質
スチール
寸法(mm)
【グレーチング】b997×a500×h38
適合荷重
総質量6000kgまで
グレーチング質量(kg)
39.0/m
ピッチ(mm)
【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※3枚以上ご注文の際は分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は別売りとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません