中部コーポレーション
騒音防止用 ボルト固定式細目スチールグレーチング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
溝幅(mm)
350
250
200
350
300
400
450
500
長さ(mm)
997
997
995
適合荷重
総質量14000kgまで(パッキン無)
総質量14000kgまで(パッキン無)
総質量25000kgまで(パッキン無)
総質量20000kg(パッキン無し)まで
総質量20000kgまで(パッキン無)
総質量25000kg(パッキン無)
全26種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
28793705
品番
CXHBB338-3.5A
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
固定方式にはAタイプ、Bタイプの2種類があります。
ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。
ボルトの開閉にはT型レンチをご使用ください。
用途
横断溝用
長さ(mm)
997
溝幅(mm)
350
ピッチ
細目
材質
スチール
寸法(mm)
【グレーチング】b997×a450×h38
ピッチ(mm)
【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100
適合荷重
総質量14000kgまで(パッキン無)
グレーチング質量(kg)
39.5/m
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※3枚以上ご注文の際は分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は別売りとなります。
※ボルトナットは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません