曜日別特売
VG1HBBF538-350B ボルト固定式 細目正方形桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション 28794274

VG1HBBF538-350B ボルト固定式 細目正方形桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション 28794274
VG1HBBF538-350B ボルト固定式 細目正方形桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション 28794274
VG1HBBF538-350B ボルト固定式 細目正方形桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション 28794274
VG1HBBF538-350B ボルト固定式 細目正方形桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション 28794274

ボルト固定式 細目正方形桝用スチールグレーチング

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
長さ(mm)453
適合荷重総質量25000kg(パッキン付)
総質量25000kg
総質量14000kg/6000kg(パッキン無)まで
総質量2000kgまで(パッキン無)
総質量20000kgまで(パッキン無)
総質量14000kg、6000kgまで(パッキン無)
総質量25000(パッキン無)
総質量20000(パッキン無)
総質量25000kg(パッキン無)
総質量14000kg、6000kg(パッキン無)
マス目寸法(mm)350×350
内容量1セット注文コード28794274品番VG1HBBF538-350B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,800

グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。

用途横断溝用長さ(mm)453種類ますぶたピッチ細目マス目寸法(mm)350×350材質スチール寸法(mm)【グレーチング】b453×a450×h38適合荷重総質量25000kg(パッキン付)グレーチング質量(kg)18.4ピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※3枚以上ご注文の際は分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は別売りとなります。
※ボルトナットは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする