中部コーポレーション
ボルト固定式 細目正方形桝用スチールグレーチング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
長さ(mm)
347+347
498
904
552+552
453
550
605
995
700
402+402
300+300
347+347
450+450
498+498
適合荷重
総質量25000kg(パッキン付)
総質量25000kg(パッキン付)
総質量25000kg(パッキン無)
総質量14000kg/6000kg(パッキン無)まで
総質量2000kgまで(パッキン無)
総質量25000kg
総質量20000kgまで(パッキン無)
総質量14000kg、6000kgまで(パッキン無)
総質量25000(パッキン無)
総質量20000(パッキン無)
総質量14000kg、6000kg(パッキン無)
マス目寸法(mm)
600×600
400×400
800×800
1000×1000
350×350
450×450
500×500
900×900
600×600
700×700
全40種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
28794493
品番
VG1HBBF750-66B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥92,300
グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。
用途
横断溝用
長さ(mm)
347+347
種類
ますぶた
ピッチ
細目
マス目寸法(mm)
600×600
材質
スチール
寸法(mm)
【グレーチング】b(347+347)×a700×h50
適合荷重
総質量25000kg(パッキン付)
グレーチング質量(kg)
75.4
ピッチ(mm)
【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※3枚以上ご注文の際は分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は別売りとなります。
※ボルトナットは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません