中部コーポレーション
110°開閉式桝用スチールグレーチング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
長さ(mm)
485
305
395
455
485
605
695
289
431
501
607
713
適合荷重
総質量2000kgまで
総質量2000kgまで
総質量14000kg
総質量20000kgまで
総質量14000kgまで
ピッチ(mm)
【ベアリングバー】30、【クロスバー】50
【ベアリングバー】30、【クロスバー】50
【ベアリングバー】30、【クロスバー】50
【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50
マス目寸法(mm)
500×600
300×400
400×400
450×450
500×400
300×500
300×600
400×500
400×600
500×500
500×600
600×600
500×700
700×700
全50種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
28795884
品番
VG5M38-56
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。
ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途
横断溝用 並目
長さ(mm)
485
種類
ますぶた
マス目寸法(mm)
500×600
材質
スチール
寸法(mm)
【グレーチング】b485×a700×h38
ピッチ(mm)
【ベアリングバー】30、【クロスバー】50
適合荷重
総質量2000kgまで
グレーチング質量(kg)
16.7
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※3枚以上ご注文の際は分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は四方枠でのお届けとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません