曜日別特売
VG5M44-34 110°開閉式桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション 28795909

VG5M44-34 110°開閉式桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション 28795909
VG5M44-34 110°開閉式桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション 28795909
VG5M44-34 110°開閉式桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション 28795909

110°開閉式桝用スチールグレーチング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
長さ(mm)305
適合荷重総質量14000kg
ピッチ(mm)【ベアリングバー】30、【クロスバー】50
【ベアリングバー】30、【クロスバー】50
【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50
マス目寸法(mm)300×400
内容量1セット注文コード28795909品番VG5M44-34
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。
ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。

用途
横断溝用 並目
長さ(mm)305種類ますぶたマス目寸法(mm)300×400材質スチール寸法(mm)【グレーチング】b305×a500×h44ピッチ(mm)【ベアリングバー】30、【クロスバー】50適合荷重総質量14000kgグレーチング質量(kg)9
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※3枚以上ご注文の際は分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は四方枠でのお届けとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする