中部コーポレーション
横断溝・側溝用スチールグレーチング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
溝幅(mm)
550
600
200
250
300
350
400
450
500
550
適合荷重
総質量2000kg
総質量25000kg
総質量6000kgまで
総質量2000kg
総質量14000kg
総質量20000kgまで
総質量14000kgまで
総質量2000kgまで
総質量25000kgまで
総質量20000kg
ピッチ(mm)
【ベアリングバー】30、【クロスバー】50
【ベアリングバー】30、【クロスバー】50
【ベアリングバー】30、【クロスバー】50
【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50
【ベアリングバー】38.5、【クロスバー】50
寸法(mm)
【グレーチング】b995×a650×h32
【グレーチング】b995×a650×h32
【グレーチング】b995×a650×h32
【グレーチング】b995×a700×h100
【グレーチング】b995×a300×h25
【グレーチング】b995×a350×h25
【グレーチング】b995×a400×h25
【グレーチング】b995×a450×h25
【グレーチング】b995×a300×h32
【グレーチング】b995×a350×h32
【グレーチング】b995×a400×h32
【グレーチング】b995×a450×h32
【グレーチング】b995×a500×h32
【グレーチング】b995×a550×h32
【グレーチング】b995×a600×h32
【グレーチング】b995×a300×h38
【グレーチング】b995×a350×h38
【グレーチング】b995×a400×h38
【グレーチング】b995×a500×h38
【グレーチング】b995×a550×h38
【グレーチング】b995×a700×h38
【グレーチング】b995×a300×h44
【グレーチング】b995×a350×h44
【グレーチング】b995×a400×h44
【グレーチング】b995×a450×h44
【グレーチング】b995×a500×h44
【グレーチング】b995×a600×h44
【グレーチング】b995×a650×h44
【グレーチング】b995×a700×h44
【グレーチング】b995×a350×h50
【グレーチング】b995×a400×h50
【グレーチング】b995×a450×h50
【グレーチング】b995×a500×h50
【グレーチング】b995×a550×h50
【グレーチング】b995×a600×h50
【グレーチング】b995×a650×h50
【グレーチング】b995×a400×h55
【グレーチング】b995×a450×h55
【グレーチング】b995×a500×h55
【グレーチング】b995×a550×h55
【グレーチング】b995×a600×h55
【グレーチング】b995×a650×h55
【グレーチング】b995×a700×h55
【グレーチング】b995×a450×h60
【グレーチング】b995×a500×h60
【グレーチング】b995×a600×h60
【グレーチング】b995×a650×h60
【グレーチング】b995×a700×h60
【グレーチング】b995×a500×h65
【グレーチング】b995×a550×h65
【グレーチング】b995×a600×h65
【グレーチング】b995×a650×h65
【グレーチング】b995×a700×h65
【グレーチング】b995×a550×h75
【グレーチング】b995×a600×h75
【グレーチング】b995×a650×h75
【グレーチング】b995×a700×h75
【グレーチング】b995×a600×h90
【グレーチング】b995×a650×h90
【グレーチング】b995×a700×h90
全58種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
28796925
品番
VG5B32-5.5
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
道路側溝・横断溝や駐車場、工場内等帯状に長く伸びた溝に適したグレーチングです。
用途
横断溝用
長さ(mm)
995
溝幅(mm)
550
種類
みぞぶた
材質
スチール
寸法(mm)
【グレーチング】b995×a650×h32
ピッチ(mm)
【ベアリングバー】30、【クロスバー】50
適合荷重
総質量2000kg
グレーチング質量(kg)
26.6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※3枚以上ご注文の際は分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は別売りとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません