中部コーポレーション
重荷重高速用ボルト固定式スチールグレーチング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
溝幅(mm)
350
200
350
300
250
400
450
500
600
適合荷重
総質量14000(パッキン無)
総質量25000kgまで(パッキン無)
総質量14000(パッキン無)
総質量14000kgまで(パッキン無)
総質量25000(パッキン無)
総質量20000kgまで(パッキン無)
全22種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
28797808
品番
VG5BB50-3.5A
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
交通量の激しい道路に設置される溝蓋に使用します。グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することにより繰返し衝撃荷重に強く、ガタツキや騒音を防ぐことができます。
用途
横断溝用
長さ(mm)
995
溝幅(mm)
350
材質
スチール
寸法(mm)
【グレーチング】b995×a450×h50
適合荷重
総質量14000(パッキン無)
グレーチング質量(kg)
35
ピッチ(mm)
【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※3枚以上ご注文の際は分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は別売りとなります。
※ボルトナットは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません