中部コーポレーション
ボルト固定式 正方形桝用スチールグレーチング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
長さ(mm)
995
550+550
395
455
500
545
605
695
800
905
450
501
550
607
995
700
900
適合荷重
総質量20000kg(パッキン無)
総質量20000kg(パッキン無)
総質量20000kg(パッキン無)
総質量2000kg(パッキン無)
総質量14000/6000kgまで(パッキン無)
総質量25000(パッキン無)
総質量20000kgまで(パッキン無)
総質量2000kgまで(パッキン無)
総質量25000kgまだ(パッキン無)
総質量25000kgまで(パッキン無)
総質量14000kg/6000kgまで(パッキン無)
総質量25000kg(パッキン無)
マス目寸法(mm)
900×900
1000×1000
300×300
350×350
400×400
450×450
500×500
600×600
700×700
800×800
900×900
全74種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
28798727
品番
VG5BBF90-99A
参考基準価格(税別)
¥124,800
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。
横断溝用です。施工の際、車両の進行方向をご確認の上、道路の端にご使用ください。
用途
横断溝用
長さ(mm)
995
種類
ますぶた
マス目寸法(mm)
900×900
材質
スチール
寸法(mm)
【グレーチング】b995×a1000×h90
ピッチ(mm)
【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50
適合荷重
総質量20000kg(パッキン無)
グレーチング質量(kg)
115.2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※3枚以上ご注文の際は分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は別売りとなります。
※ボルトナットは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません