VG5U50-36 側溝用 U字溝用スチールグレーチング 中部コーポレーション 28799558

VG5U50-36 側溝用 U字溝用スチールグレーチング 中部コーポレーション 28799558
VG5U50-36 側溝用 U字溝用スチールグレーチング 中部コーポレーション 28799558
VG5U50-36 側溝用 U字溝用スチールグレーチング 中部コーポレーション 28799558

側溝用 U字溝用スチールグレーチング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット溝幅(mm)360長さ(mm)A435ピッチ(mm)【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50注文コード28799558品番VG5U50-36
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。
騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。

用途側溝用長さ(mm)A435溝幅(mm)360種類U字溝材質スチール寸法(mm)【グレーチング】b995×w347×h50質量(kg)30.6ピッチ(mm)【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50アングル寸法(mm)L-50×50×6適合荷重総質量14000kgまで
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※3枚以上ご注文の際は分納になる場合もございます。※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする