PC-100NFRW-N 車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 積水樹脂 28804388

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PC-100NFRW-N 車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 積水樹脂 28804388
PC-100NFRW-N 車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 積水樹脂 28804388
PC-100NFRW-N 車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 積水樹脂 28804388
PC-100NFRW-N 車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 積水樹脂 28804388
PC-100NFRW-N 車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 積水樹脂 28804388
PC-100NFRW-N 車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 積水樹脂 28804388
PC-100NFRW-N 車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 積水樹脂 28804388
PC-100NFRW-N 車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 積水樹脂 28804388
PC-100NFRW-N 車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 積水樹脂 28804388
PC-100NFRW-N 車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 積水樹脂 28804388
PC-100NFRW-N 車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 積水樹脂 28804388
PC-100NFRW-N 車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 積水樹脂 28804388
PC-100NFRW-N 車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 積水樹脂 28804388
PC-100NFRW-N 車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 積水樹脂 28804388
PC-100NFRW-N 車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 積水樹脂 28804388
PC-100NFRW-N 車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 積水樹脂 28804388

車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
高さ(mm)1000
内容量1本注文コード28804388品番PC-100NFRW-N
参考基準価格(税別)¥27,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

アンカー工事が不要な接着タイプ。
走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。
本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。

用途一般道路用・駐車場・工場用。高さ(mm)1000オレンジ材質(本体)特殊ウレタン樹脂材質(ベース)特殊ウレタン樹脂使用量330g/基ベース幅(mm)250
関連資料:施工要領書
注意
※施工には別売り専用接着剤『ロードボンド』をご使用ください。
過度な車両踏み付けの無い場所でご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
全国数量2以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28804379
2023-11-12
用途: 仕事
株式会社三栄興業建設業・工事業

物は良いのですが値段が高いです。モノタロウさんが10パーセント
オフの時に購入したのでモノタロウさん頻繁に10パーセントオフお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする