曜日別特売
PC-80NSRW-DS 車線分離標 ポールコーンNSタイプ 小径台座1本脚アンカー 積水樹脂 28804458

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PC-80NSRW-DS 車線分離標 ポールコーンNSタイプ 小径台座1本脚アンカー 積水樹脂 28804458
PC-80NSRW-DS 車線分離標 ポールコーンNSタイプ 小径台座1本脚アンカー 積水樹脂 28804458
PC-80NSRW-DS 車線分離標 ポールコーンNSタイプ 小径台座1本脚アンカー 積水樹脂 28804458
PC-80NSRW-DS 車線分離標 ポールコーンNSタイプ 小径台座1本脚アンカー 積水樹脂 28804458
PC-80NSRW-DS 車線分離標 ポールコーンNSタイプ 小径台座1本脚アンカー 積水樹脂 28804458
PC-80NSRW-DS 車線分離標 ポールコーンNSタイプ 小径台座1本脚アンカー 積水樹脂 28804458
PC-80NSRW-DS 車線分離標 ポールコーンNSタイプ 小径台座1本脚アンカー 積水樹脂 28804458
PC-80NSRW-DS 車線分離標 ポールコーンNSタイプ 小径台座1本脚アンカー 積水樹脂 28804458
PC-80NSRW-DS 車線分離標 ポールコーンNSタイプ 小径台座1本脚アンカー 積水樹脂 28804458
PC-80NSRW-DS 車線分離標 ポールコーンNSタイプ 小径台座1本脚アンカー 積水樹脂 28804458
PC-80NSRW-DS 車線分離標 ポールコーンNSタイプ 小径台座1本脚アンカー 積水樹脂 28804458
PC-80NSRW-DS 車線分離標 ポールコーンNSタイプ 小径台座1本脚アンカー 積水樹脂 28804458
PC-80NSRW-DS 車線分離標 ポールコーンNSタイプ 小径台座1本脚アンカー 積水樹脂 28804458

車線分離標 ポールコーンNSタイプ 小径台座1本脚アンカー

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1本高さ(mm)800注文コード28804458品番PC-80NSRW-DS
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

狭い場所でも設置可能なΦ98ベースの1本脚タイプです。
【更に高い視認性】
3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを2段装備し、高い反射性能を有しています
【高い復元性と耐久性】
特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。

用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。高さ(mm)800オレンジ材質(本体)特殊ウレタン樹脂材質(ベース)特殊ウレタン樹脂使用量270g/基
注意
※施工には別売り専用接着剤『ロードボンド』をご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
全国数量3以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28804458
2023-11-12
用途: 仕事
建設業・工事業

物は良いのですが値段が高いです。モノタロウさんが10パーセント
オフの時に購入したのでモノタロウさん頻繁に10パーセントオフお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする