曜日別特売
ADⅡ-250-2T 小型汚水水中ポンプ ADⅡ型 エレポン 28805298

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型汚水水中ポンプ ADⅡ型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
電圧(V)三相200
周波数(Hz)60
吐出口径(Φmm)40
出力(kW)0.25
内容量1台注文コード28805298品番ADⅡ-250-2T
参考基準価格(税別)¥77,700販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

正確で長寿命の液面検出機構を備えています。油水・汚水を問わず広範囲な用途に使用できます。
据付基礎工事、フートバルブ、自動化機器(液面検出器、リレー、制御盤)などが不要で、
設置は電源をつなぐだけの簡単さです。制御装置は、簡単に調節できます。

吐出口径(Φmm)40出力(kW)0.25電圧(V)三相200周波数(Hz)60全揚程(m)7吐出量(m3/min)0.09対応溶液液質:汚水、液温:0~40℃材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT質量(kg)17極数2極ケーブル長(m)6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×160×378運転方式自動型絶縁種別E種異物通過径(Φmm)-残水位(mm)140内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ運転可能最低水位(mm)140材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:SUS304、メカニカルシール:SiC配管接続方式ネジ込みフランジ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする