吐出口径(Φmm)40出力(kW)0.25電圧(V)単相100周波数(Hz)50全揚程(m)5.3吐出量(m3/min)0.13対応溶液液質:汚水、液温:0~40℃材質【電動機】フレーム:SUS403、シャフト:SUS420J2、ケーブル:VCT質量(kg)6.9極数2極ケーブル長(m)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×175×366運転方式非自動型絶縁種別E種異物通過径(mm)20内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ材質(ポンプ部)羽根車:合成樹脂、ケーシング:合成樹脂、羽根車カバー:ケーシングに含む、メカニカルシール:SiC×SiC(接液側)、セラミック×カーボン(電動機側)配管接続方式ネジ込みフランジ