小型樹脂製汚物水中ポンプ EP型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)三相200吐出口径(Φmm)50周波数(Hz)50注文コード28805666品番EP-400-2TDN
参考基準価格(税別)¥132,900販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

高機能樹脂とステンレスを組み合わせ、軽量・コンパクト化を実現しました。
接合面を改善しシール性能および耐食性を強化しました。

吐出口径(Φmm)50出力(kW)0.4電圧(V)三相200周波数(Hz)50全揚程(m)7.2吐出量(m3/min)0.16対応溶液液質:汚水、液温:0~40℃材質【電動機】フレーム:SUS403、シャフト:SUS420J2、ケーブル:VCT質量(kg)7.8極数2極ケーブル長(m)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×202×379運転方式自動交互型絶縁種別E種異物通過径(mm)25内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ材質(ポンプ部)羽根車:合成樹脂、ケーシング:合成樹脂、羽根車カバー:ケーシングに含む、メカニカルシール:SiC×SiC(接液側)、セラミック×カーボン(電動機側)配管接続方式ネジ込みフランジ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする