SFⅡ-400S カッター付汚物水中ポンプ SF型 エレポン 28806488

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カッター付汚物水中ポンプ SF型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)単相100周波数(Hz)50出力(kW)0.4注文コード28806488品番SFⅡ-400S
参考基準価格(税別)¥167,400販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

固形物による ”つまり”、”巻きつき” がありません。
ポンプ部には、異物切断機構(カッター)が付いていますので、優れた汚物水中ポンプの機能を発揮します。
負荷対応能力にも耐久性にも優れ、清水、汚水はもちろん、浮遊物を含む可能性のある汚水汚物にも対応できます。

吐出口径(Φmm)50出力(kW)0.4電圧(V)単相100周波数(Hz)50全揚程(m)4吐出量(m3/min)0.22対応溶液液質:汚水・汚物水、液温:0~40℃材質【電動機】フレーム:SPCC、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT質量(kg)28極数4極ケーブル長(m)6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×191×480運転方式非自動型絶縁種別E種異物通過径(Φmm)30残水位(mm)135内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ異物の許容性球状の径:口径の60%以下、繊維の長さ:口径の300%以下運転可能最低水位(mm)135材質(ポンプ部)羽根車:FC200(超硬チップ付き)、ケーシング:FC200、羽根車カバー:FC200、メカニカルシール:SiC配管接続方式ネジ込みフランジ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする