※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台電圧(V)三相200周波数(Hz)50出力(kW)0.4注文コード28806524品番SFDⅡ-400-2T
参考基準価格(税別)¥186,300販売価格(税込)¥153,780販売価格(税別)
固形物による ”つまり”、”巻きつき” がありません。
ポンプ部には、異物切断機構(カッター)が付いていますので、優れた汚物水中ポンプの機能を発揮します。
負荷対応能力にも耐久性にも優れ、清水、汚水はもちろん、浮遊物を含む可能性のある汚水汚物にも対応できます。