省エネ水中ポンプ U-K型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
周波数(Hz)50
吐出口径(Φmm)200
出力(kW)11
全揚程(m)10
内容量1台注文コード28807249品番U-4158K
参考基準価格(税別)¥689,000販売価格(税込)¥571,780
販売価格(税別)
519,800

効率を高く設計しているため、消費電力が少なくてすむ省エネ節電タイプのポンプ。

用途
土木、建設工事の排水。
マンホール、地下道のピットの排水。
わき水、たまり水の排水。
吐出口径(Φmm)200出力(kW)11電圧(V)三相200周波数(Hz)50全揚程(m)10吐出量(m3/min)4質量(kg)200ケーブル長(m)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×560×850異物通過径(Φmm)20運転可能最低水位(mm)300

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする