曜日別特売
UEX-233B 水中過流/静電容量式自動排水水中ポンプ US/UEX型 櫻川ポンプ製作所 28807836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水中過流/静電容量式自動排水水中ポンプ US/UEX型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量1台吐出口径(Φmm)80周波数(Hz)60出力(kW)2.2注文コード28807836品番UEX-233B
参考基準価格(税別)¥292,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。

用途土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。吐出口径(Φmm)80出力(kW)2.2電圧(V)三相200周波数(Hz)60全揚程(m)12吐出量(m3/min)0.4質量(kg)25ケーブル長(m)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×293×485運転方式自動型異物通過径(Φmm)10残水位(mm)80運転可能最低水位(mm)100(開始)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする