曜日別特売

水中過流/静電容量式自動排水水中ポンプ US/UEX型

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台吐出口径(Φmm)100周波数(Hz)50出力(kW)3.7注文コード28807924品番UEX-254
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥288,500

詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。

用途土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。吐出口径(Φmm)100出力(kW)3.7電圧(V)三相200周波数(Hz)50全揚程(m)9吐出量(m3/min)1質量(kg)44ケーブル長(m)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×290×658接続方法ホースJIS10K フランジ運転方式自動型

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28807924UEX-25428807906UEX-254A画像準備中水中過流/静電容量式自動排水水中ポンプ US/UEX型櫻川ポンプ製作所1台
359,800
税込395,780
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする