画像準備中

電磁式エアーポンプ LWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)単相100 吐出空気量(L/min)200 注文コード28808859 品番LW-200(S)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥99,000
この商品は電圧・吐出空気量など18種類から選べます 他の種類を見る

2連式駆動部採用により同クラスの課題であったダイヤフラムの寿命を大幅に向上しました。
クリーンエアー供給にてあらゆる分野で活躍します。

吐出空気量(L/min)200 電圧(V)単相100 用途浄化槽のエアレーションに。水溶性切削液のエアレーションに。養殖池に。 質量(kg)14.1 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×216 呼称径寸法(mm)Φ26 騒音値(dB)45 圧力(kPa)20 入力(W)210/215 使用圧力範囲(kPa)10〜25

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28808859 LW-200(S) 67312273 LW-200N 電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ 電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ 1台 58,980
欠品中
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする