電磁式エアーポンプ LWシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
吐出空気量(L/min)400
定格風量(L/min)400
電圧(V)三相200
周波数(Hz)60
内容量1台注文コード28808983品番LW-400A3
参考基準価格(税別)¥221,800販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

2連式駆動部採用により同クラスの課題であったダイヤフラムの寿命を大幅に向上しました。
クリーンエアー供給にてあらゆる分野で活躍します。

用途
浄化槽のエアレーションに。水溶性切削液のエアレーションに。養殖池に。
吐出口径(Φmm)Φ26(VP20)吐出空気量(L/min)400定格風量(L/min)400常用吐出圧力(kPa)20電圧(V)三相200質量(kg)16周波数(Hz)60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×216呼称径寸法(mm)Φ26騒音値(dB)55圧力(kPa)20入力(W)400使用圧力範囲(kPa)10~25

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする