E712 カーゴパンツ(ワンタック) E712 Asahicho(旭蝶繊維) 28820549

 

E712 カーゴパンツ(ワンタック) E712 Asahicho(旭蝶繊維) 28820549
E712 カーゴパンツ(ワンタック) E712 Asahicho(旭蝶繊維) 28820549
E712 カーゴパンツ(ワンタック) E712 Asahicho(旭蝶繊維) 28820549

カーゴパンツ(ワンタック) E712

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブルー
ウエスト(cm)105~110
サイズ6L
内容量1本注文コード28820549品番E712
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥6,479
販売価格(税別)
5,890

洗濯耐久性と吸水性に優れ、汚れがつきにくく落ちやすいワークウェアです。

ブルーサイズ6L機能帯電防止素材、ナノプロテクトEN(防汚)、二重織・衣服内気候、エコ商品股下(cm)78仕様マルチポケット、ダブルポケット(マジックテープ・マチ付)、脇ゴム(後ろ脇部分)、コインポケット(右ポケット内側)種別ワンタックカーゴパンツエコマーク認定認定ウエスト(cm)105~110素材表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル35%・綿65%、総合混率:ポリエステル85%・綿15%(再生ポリエステル全体の60%)グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする