曜日別特売
E8500 ブルゾン E8500 Asahicho(旭蝶繊維) 28827296

 

E8500 ブルゾン E8500 Asahicho(旭蝶繊維) 28827296
E8500 ブルゾン E8500 Asahicho(旭蝶繊維) 28827296
E8500 ブルゾン E8500 Asahicho(旭蝶繊維) 28827296

ブルゾン E8500

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
カクタスグリーン
内容量1着注文コード28827296品番E8500
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥7,689
販売価格(税別)
6,990

撥水、撥油、難溶融加工付きで、男女ペアで、様々なワークシーンに対応、出来ます。

カクタスグリーンサイズ3L機能帯電防止素材・クラスター、ピュリア66(撥水・撥油・難熔融加工)、二重織、エコ商品仕様右胸マルチポケット、脇シャーリング、胸・袖ペン差し付、シークレットボタン、内袋革命(内ポケット)種別ブルゾンエコマーク認定認定胸囲(cm)124肩幅(cm)54袖丈(cm)60着丈(cm)70素材表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル80%・綿20%(再生ポリエステル全体の57%)、樹脂ファスナー、樹脂ボタングリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28827253
2022-12-13
用途: 業務用

他の商品よりも胸ポケットが大きい為、使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする