曜日別特売
E8510 パンツ(ツータック) E8510 Asahicho(旭蝶繊維) 28828084

パンツ(ツータック) E8510

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
キングブルー
ウエスト(cm)82
サイズ82
内容量1本注文コード28828084品番E8510
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥5,269
販売価格(税別)
4,790

撥水、撥油、難溶融加工付きで、男女ペアで、様々なワークシーンに対応、出来ます。

キングブルーサイズ82機能帯電防止素材・クラスター、ピュリア66(撥水・撥油・難熔融加工)、二重織、エコ商品股下(cm)78種別ツータックパンツエコマーク認定認定ウエスト(cm)82素材表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル80%・綿20%(再生ポリエステル全体の57%)グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする