Asahicho(旭蝶繊維)
カーゴパンツ(ツータック) E8520
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
カクタスグリーン
カクタスグリーン
キングブルー
ブルーグレー
カーキー
ウエスト(cm)
115
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
サイズ
115
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28828766
品番
E8520
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
バスケットに入れる
撥水、撥油、難溶融加工付きで、男女ペアで、様々なワークシーンに対応、出来ます。
色
カクタスグリーン
サイズ
115
機能
帯電防止素材・クラスター、ピュリア66(撥水・撥油・難熔融加工)、二重織、エコ商品
股下(cm)
78
仕様
カーゴポケット(左右ペン差し付)、左ポケット、右ポケット
種別
ツータックカーゴパンツ
エコマーク認定
認定
ウエスト(cm)
115
素材
表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル80%・綿20%(再生ポリエステル全体の57%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080