A-3800 サンバーナー 透湿防水防寒ブルゾン コーコス信岡 28832958

 

A-3800 サンバーナー 透湿防水防寒ブルゾン コーコス信岡 28832958
A-3800 サンバーナー 透湿防水防寒ブルゾン コーコス信岡 28832958
A-3800 サンバーナー 透湿防水防寒ブルゾン コーコス信岡 28832958
A-3800 サンバーナー 透湿防水防寒ブルゾン コーコス信岡 28832958
A-3800 サンバーナー 透湿防水防寒ブルゾン コーコス信岡 28832958
A-3800 サンバーナー 透湿防水防寒ブルゾン コーコス信岡 28832958
A-3800 サンバーナー 透湿防水防寒ブルゾン コーコス信岡 28832958
A-3800 サンバーナー 透湿防水防寒ブルゾン コーコス信岡 28832958
A-3800 サンバーナー 透湿防水防寒ブルゾン コーコス信岡 28832958
A-3800 サンバーナー 透湿防水防寒ブルゾン コーコス信岡 28832958
A-3800 サンバーナー 透湿防水防寒ブルゾン コーコス信岡 28832958
A-3800 サンバーナー 透湿防水防寒ブルゾン コーコス信岡 28832958
A-3800 サンバーナー 透湿防水防寒ブルゾン コーコス信岡 28832958
A-3800 サンバーナー 透湿防水防寒ブルゾン コーコス信岡 28832958

サンバーナー 透湿防水防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズS
キャメル
内容量1着注文コード28832958品番A-3800
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥14,190
販売価格(税別)
12,900

S~6Lまで幅広いサイズに対応
ヘルメット対応の大きめフード
フードはファスナーで脱着可能
フードスピンドルゴム付き
衿裏は暖かいマイクロブロックフリース
肘は丈夫な二重仕様(ダブルエルボー)
左袖にスマートフォンも入るマルチポケット付き
左胸裏に内ポケット付き
左胸に視認性を上げる反射テープ付き
両脇逆玉縁ポケット
カフスマジックアジャスター

用途
ANDARE SHIETTI、アンドレスケッティ、サンバーナー、透湿防水、吸湿、発熱、防寒、ブルゾン
種別長袖ブルゾンキャメルサイズS胸囲(cm)110混率(%)表:タッサー ポリエステル100、裏:タフタ ポリエステル100肩幅(cm)47袖丈(cm)64着丈(cm)65機能透湿防水、防寒、吸湿発熱、消臭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする