Asahicho(旭蝶繊維)
レディスパンツ(ワンタック) E604
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
パープル
オリーブ
アイスブルー
ネイビー
アースミント
パープル
ウエスト(cm)
62~68
56~62
62~68
68~76
76~84
84~92
92~100
100~108
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28836247
品番
E604
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
帯電防止素材 二重織
色
パープル
サイズ
M
機能
帯電防止素材、二重織、エコ商品
股下(cm)
71
種別
ワンタックパンツ
エコマーク認定
認定
ウエスト(cm)
62~68
素材
表面:ポリエステル100% 裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル90%・綿10%(再生ポリエステル全体の55%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080