曜日別特売
NK-7420 クッション付エントランスベンチ 永井興産 28846547

NK-7420 クッション付エントランスベンチ 永井興産 28846547
NK-7420 クッション付エントランスベンチ 永井興産 28846547
NK-7420 クッション付エントランスベンチ 永井興産 28846547
NK-7420 クッション付エントランスベンチ 永井興産 28846547
NK-7420 クッション付エントランスベンチ 永井興産 28846547
NK-7420 クッション付エントランスベンチ 永井興産 28846547

クッション付エントランスベンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1台
内容量1台注文コード28846547品番NK-7420
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

腰をかけてラクに靴が履ける、玄関ベンチ
厚みのあるクッションは快適な座り心地。
靴を履く時や少し休憩をしたい時におすすめ。
棚にはスリッパや小物の置き場所に、また棚下は普段使いの靴の収納に便利です。
手すり付
収納棚付

用途
エントランスの玄関椅子・チェア・スツール・イス・ベンチ・スリッパ収納・靴収納・シューズラック・荷物置き
仕様
組立商品.クッションタイプ.取っ手付.収納棚付.
材質
ウレタンフォーム(合成皮革)・スチール
幅(mm)
500
質量(kg)
3.3
ホワイト
高さ(mm)
460
奥行(mm)
200
耐荷重(kg)
座面約80/棚約5
塗装
粉体塗装
テイスト
韓国インテリア.ヴィンテージ.ナチュラル.北欧風.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする