NK-673 カバー付ハンガーラック 永井興産 28846739

 

NK-673 カバー付ハンガーラック 永井興産 28846739
NK-673 カバー付ハンガーラック 永井興産 28846739
NK-673 カバー付ハンガーラック 永井興産 28846739
NK-673 カバー付ハンガーラック 永井興産 28846739
NK-673 カバー付ハンガーラック 永井興産 28846739
NK-673 カバー付ハンガーラック 永井興産 28846739
NK-673 カバー付ハンガーラック 永井興産 28846739
NK-673 カバー付ハンガーラック 永井興産 28846739

カバー付ハンガーラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1セット(3台)注文コード28846739品番NK-673
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,900

収納の無い部屋に大活躍、すっきり収納できるカバー付ハンガーラック。
全体を覆うカバー付きなのでホコリや日焼けから衣類を守ります。
上段の棚はカバンなどの小物も収納可能。
全面ファスナーは3方向に開くことができ出し入れもスムーズです。
来客時には収納物を隠せてお部屋の印象もスッキリ。
カバーはモダンな表情を演出するブラウンカラー。
用途や場所によって選べ3サイズをご用意しています。〔幅62cm・77cm・92cm〕
不織布カバー付
棚付

用途クローゼットハンガー・ハンガーラック・棚付ラック・ファンシーケース・カバー付ラック・衣類収納・カバン・帽子収納・小物収納・衣替えにも仕様組立商品.収納棚付材質スチール・繊維板・不織布質量(kg)5.4ブラウンタイプLL耐荷重(kg)約4(ハンガー)/約2(棚)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×510×1650塗装メラミン焼付塗装テイスト韓国インテリア.ヴィンテージ.ナチュラル.北欧風.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする