#8816 スライド式ひな段 タイガークラウン 28847545

#8816 スライド式ひな段 タイガークラウン 28847545
#8816 スライド式ひな段 タイガークラウン 28847545

スライド式ひな段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード28847545品番#8816
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

保管・陳列に効果バツグンです。
道具を使わず横幅がスライド調節できるので、どこでもぴったり納まります。
ひな段状になっているので奥の小物も並べて飾れます。

用途広げて使える多様棚。材質本体/スチロール樹脂質量(g)520寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×150×70耐久温度(℃)耐熱温/80、耐冷温/-30
注意
※衝撃を与えないでください。
※火のそばに置かないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする